Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât 340mm - 2220600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât 340mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 323 mm

  • longueur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242094578

Réf. Sonepar

00165209457

Réf. Fournisseur

2220600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

323 mm

longueur:

340 mm

hauteur:

323 mm

diamètre:

76 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique