Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mât 340mm - 4382900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 208 mm
longueur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242120147
Réf. Sonepar
00165212014
Réf. Fournisseur
4382900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
208 mm
longueur:
340 mm
hauteur:
208 mm
diamètre:
76 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord de candélabre en fonte d'aluminium. Pour le raccord de mât de 2 projecteurs de la série : Lumena Star 40, Lumena 40, Lumena 400 (861…), Lumena 600 (862…). Avec module de raccordement pouvant être retiré sans outil avec bornier de raccordement 4 pôles jusqu'à 2,5 mm2 et dispositif anti-traction. Couleur blanc aluminium, analogue à RAL 9006, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Pour tête de candélabre Ø 76 mm. Y compris matériel de fixation pour le montage du projecteur