Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mirona - 6888300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mirona Fit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242372904
Réf. Sonepar
00165237290
Réf. Fournisseur
6888300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble pour luminaire industriel LED Mirona Fit.
Les Atouts de la gamme:
L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses nombreuses versions, elle convient notamment à une utilisation dans les entrepôts de stockage, les halls logistiques de l’industrie lourde ou de l’industrie alimentaire et assure un éclairage homogène sans éblouissement.