Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mirona 1250mm - 8498300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mirona 1250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 1250 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242961818

Réf. Sonepar

00165296181

Réf. Fournisseur

8498300

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

120 mm

longueur:

1250 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Mirona Fit

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par chaîne pour luminaire industriel LED Mirona Fit.

Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses nombreuses versions, elle convient notamment à une utilisation dans les entrepôts de stockage, les halls logistiques de l’industrie lourde ou de l’industrie alimentaire et assure un éclairage homogène sans éblouissement.