Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8223800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684755

Réf. Sonepar

00165268475

Réf. Fournisseur

8223800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R