Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8224200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684793

Réf. Sonepar

00165268479

Réf. Fournisseur

8224200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

350 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 3 points. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... ET. Kit comprenant un cache-piton blanc, un élément de fixation avec matériel de fixation, des obturateurs, trois câbles en acier avec douilles de recouvrement ainsi qu'un câble transparent 3 x 0,75 mm2. Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm.