Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8224700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684847

Réf. Sonepar

00165268484

Réf. Fournisseur

8224700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

450 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 3 points. Pour luminaires de la série Olisq RWD3...ET . Kit comprenant un cache-piton blanc, un élément de fixation avec matériel de fixation, des obturateurs, trois câbles en acier avec douilles de recouvrement ainsi qu'un câble transparent 3 x 0,75 mm2. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm.