Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8224900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242684861
Réf. Sonepar
00165268486
Réf. Fournisseur
8224900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
450 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Olisq R
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 3 points. Pour luminaires de la série Olisq RWD3...ETDD. Kit comprenant un cache-piton blanc, un élément de fixation avec matériel de fixation, des obturateurs, trois câbles en acier avec douilles de recouvrement ainsi qu'un câble transparent 5 x 0,75 mm2. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 3 points. Pour luminaires de la série Olisq RWD3...ETDD. Kit comprenant un cache-piton blanc, un élément de fixation avec matériel de fixation, des obturateurs, trois câbles en acier avec douilles de recouvrement ainsi qu'un câble transparent 5 x 0,75 mm2. Pour longueurs de suspension jusqu'à 3 000 mm.


