Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8225900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
couleur - autre
largeur - 64 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242684960
Réf. Sonepar
00165268496
Réf. Fournisseur
8225900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
couleur:
autre
largeur:
64 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
407.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Olisq R
Les Atouts de l'article:
Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... . Surface à laquage par poudre, blanc. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.
Les Atouts de l'article:
Revêtement en tôle d'acier. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... . Surface à laquage par poudre, blanc. Autres couleurs (RAL) sur demande. Largeur: 64,2 mm.