Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8227900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 550 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242686018

Réf. Sonepar

00165268601

Réf. Fournisseur

8227900

Marque

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

550 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

6.6 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Olisq R

Les Atouts de l'article:

Module de remplacement LED pour les luminaires de la série Olisq RWD4... ...Act.. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.