Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8228500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 450 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242686179
Réf. Sonepar
00165268617
Réf. Fournisseur
8228500
Réf. Commerciale
Trilux
élément de distribution de lumière:
sans
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
450 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
6.6 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
Les Atouts de l'article:
Module de remplacement LED pour les luminaires de la série Olisq RWD3... . ...-840. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.