Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq - 8228600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 550 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242686186
Réf. Sonepar
00165268618
Réf. Fournisseur
8228600
Réf. Commerciale
Trilux
élément de distribution de lumière:
sans
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
550 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
6.6 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans