Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 332mm noir - 8271400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
largeur - 332 mm
longueur - 332 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242921683
Réf. Sonepar
00165292168
Réf. Fournisseur
8271400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
noir
largeur:
332 mm
longueur:
332 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Olisq Q - noir
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande.
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande.