Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 375mm - 8265300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 375mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 375 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 375 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242920808

Réf. Sonepar

00165292080

Réf. Fournisseur

8265300

Réf. Commerciale

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

375 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

375 mm

hauteur/profondeur:

6.6 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Olisq Q