Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 432mm blanc - 8259200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 432mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - blanc

  • largeur - 432 mm

  • longueur - 432 mm

  • hauteur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242685035

Réf. Sonepar

00165268503

Réf. Fournisseur

8259200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

blanc

largeur:

432 mm

longueur:

432 mm

hauteur:

64 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq Q - blanc

Les Atouts de l'article:

Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD3... . Surface à laquage par poudre, blanc. Autres couleurs (RAL) sur demande.