Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 432mm noir - 8271500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
largeur - 432 mm
longueur - 432 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242921690
Réf. Sonepar
00165292169
Réf. Fournisseur
8271500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
noir
largeur:
432 mm
longueur:
432 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD3... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande.


