Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 459mm - 8225500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 425 mm
longueur - 459 mm
hauteur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242684922
Réf. Sonepar
00165268492
Réf. Fournisseur
8225500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
425 mm
longueur:
459 mm
hauteur:
53 mm
diamètre:
425 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - Olisq R - Montage au plafond/encastré