Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 559mm - 8225600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 525 mm

  • longueur - 559 mm

  • hauteur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684939

Réf. Sonepar

00165268493

Réf. Fournisseur

8225600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

525 mm

longueur:

559 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

525 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Olisq R - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Châssis de semi-encastrement pour plafonnier rond Olisq RWD3... . Pour un encastrement dans des ouvertures découpées au plafond.