Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 659mm - 8225700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 625 mm

  • longueur - 659 mm

  • hauteur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242684946

Réf. Sonepar

00165268494

Réf. Fournisseur

8225700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

625 mm

longueur:

659 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

625 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Olisq R - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Châssis de semi-encastrement pour plafonnier rond Olisq RWD4... . Pour un encastrement dans des ouvertures découpées au plafond.