Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent - 8270400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - aluminium
largeur - 64 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242921560
Réf. Sonepar
00165292156
Réf. Fournisseur
8270400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
aluminium
largeur:
64 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
507.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD3... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande.