Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq argent - 8270100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - aluminium
largeur - 34 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242921812
Réf. Sonepar
00165292181
Réf. Fournisseur
8270100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
aluminium
largeur:
34 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
34 mm
diamètre:
607 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD4... . Surface peinte par poudrage, couleur gris argent. Autres couleurs (RAL) sur demande.