Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq blanc symétrique - 8226900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq blanc symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242685103

Réf. Sonepar

00165268510

Réf. Fournisseur

8226900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

diamètre:

300 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

58.5 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Olisq R - blanc - symétrique