Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq noir - 8270600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
largeur - 64 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242921584
Réf. Sonepar
00165292158
Réf. Fournisseur
8270600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
noir
largeur:
64 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
307.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non