Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq noir - 8270700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - noir

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921591

Réf. Sonepar

00165292159

Réf. Fournisseur

8270700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

noir

largeur:

64 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

64 mm

diamètre:

407.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Olisq R - noir

Les Atouts de l'article:

Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir toute la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD2... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande.