Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq noir - 8270200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
largeur - 34 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242921829
Réf. Sonepar
00165292182
Réf. Fournisseur
8270200
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
noir
largeur:
34 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
34 mm
diamètre:
307 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq RWD1... . Surface peinte par poudrage, couleur noir. Autres couleurs (RAL) sur demande.


