Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc - 6821700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 2031 mm

  • longueur - 206 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242362202

Réf. Sonepar

00165236220

Réf. Fournisseur

6821700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

2031 mm

longueur:

206 mm

hauteur:

194 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Onplana - blanc - I

Les Atouts de l'article:

3-points Suspension par câble avec câble d'alimentation transparent et boîte de raccordement au plafond blanche. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm.

Les Atouts de la gamme:

Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.