Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc - 6821900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 2031 mm

  • longueur - 257 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242362226

Réf. Sonepar

00165236222

Réf. Fournisseur

6821900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

2031 mm

longueur:

257 mm

hauteur:

245 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Onplana - blanc