Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc - 6987600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242385720

Réf. Sonepar

00165238572

Réf. Fournisseur

6987600

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

8 mm

diamètre:

435 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Onplana - blanc

Les Atouts de l'article:

Kit d’accessoires permettant d’atteindre l’indice de protection IP54 pour un montage en saillie au plafond.

Les Atouts de la gamme:

Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.