Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc - 6984400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242386277
Réf. Sonepar
00165238627
Réf. Fournisseur
6984400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
11 mm
diamètre:
352 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Onplana - blanc
Les Atouts de l'article:
3-points Suspension par câble avec câble d’alimentation secteur et cache-piton blanc.. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm.
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.
Les Atouts de l'article:
3-points Suspension par câble avec câble d’alimentation secteur et cache-piton blanc.. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm.
Les Atouts de la gamme:
Les downlights Inplana et Onplana LED sont la solution d’éclairage optimale pour pratiquement toutes les applications du secteur tertiaire. Grâce à leur design moderne et minimaliste, ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’architecture, en éclairant les murs et le plafond d’une lumière homogène, sans éblouissement.