Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc - 6984500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Onplana blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242386284

Réf. Sonepar

00165238628

Réf. Fournisseur

6984500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

11 mm

diamètre:

352 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Onplana - blanc - Borne à fiche