Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo - 7753400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 130 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242589104
Réf. Sonepar
00165000126
Réf. Fournisseur
7753400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
170 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non