Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo - 7753600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - matériau composite

  • couleur - autre

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242589128

Réf. Sonepar

00165258912

Réf. Fournisseur

7753600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

matériau composite

couleur:

autre

largeur:

130 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Opendo H