Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo - 7753900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - matériau composite
couleur - autre
largeur - 130 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242589159
Réf. Sonepar
00165258915
Réf. Fournisseur
7753900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
matériau composite
couleur:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
150 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui
Accessoire electrique - Opendo H
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation secteur transparent à dispositif antitraction snap-in intégré. Version 7 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 1000 mm. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Largeur 130 mm, hauteur 150 mm.
Les Atouts de la gamme:
Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant : certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation secteur transparent à dispositif antitraction snap-in intégré. Version 7 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 1000 mm. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Largeur 130 mm, hauteur 150 mm.
Les Atouts de la gamme:
Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant : certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.