Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo - 7754000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - matériau composite

  • couleur - autre

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242589166

Réf. Sonepar

00165258916

Réf. Fournisseur

7754000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

matériau composite

couleur:

autre

largeur:

130 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

150 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire electrique - Opendo H

Les Atouts de l'article:

Câble d’alimentation secteur transparent à dispositif antitraction snap-in intégré. Version 7 conducteurs, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 2000 mm. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Largeur 130 mm, hauteur 150 mm.

Les Atouts de la gamme:

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif : le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant : certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.