Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1124mm blanc - 7809000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 160 mm
longueur - 1124 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242632626
Réf. Sonepar
00165263262
Réf. Fournisseur
7809000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
longueur:
1124 mm
hauteur:
43 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Opendo - blanc