Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1406mm blanc - 7809800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1406mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 1406 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242632701

Réf. Sonepar

00165263270

Réf. Fournisseur

7809800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

160 mm

longueur:

1406 mm

hauteur:

43 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo - blanc

Les Atouts de l'article:

Bloc luminaire en module de rechange pour plafonnier ou luminaire suspendu de la série Opendo (D2 / H2). L’appareillage et le contrôleur LiveLink faisant partie du corps de luminaire, ils ne sont donc pas inclus dans le module de rechange. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante.