Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1408mm argent - 8043200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - argent

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 1408 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663309

Réf. Sonepar

00165266330

Réf. Fournisseur

8043200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

argent

largeur:

160 mm

longueur:

1408 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo D - argent