Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 161mm argent - 7972200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 161mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 161 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242649624

Réf. Sonepar

00165264962

Réf. Fournisseur

7972200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

24 mm

longueur:

161 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo - argent