Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 161mm blanc - 7972100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 24 mm
longueur - 161 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242649617
Réf. Sonepar
00165264961
Réf. Fournisseur
7972100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
24 mm
longueur:
161 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Opendo - blanc