Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 704mm blanc - 8042300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - blanc

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 704 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663217

Réf. Sonepar

00165266321

Réf. Fournisseur

8042300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

blanc

largeur:

160 mm

longueur:

704 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo D - blanc

Les Atouts de l'article:

Module vierge pour plafonniers Opendo D en application de ligne continue. Corps de luminaire en tôle d’acier, Recouvrement en plastique, blanc (RAL 9016). Longueur 704,1 mm, Largeur 160 mm, hauteur 47 mm. Autres longueurs possibles sur demande.

Les Atouts de la gamme:

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif?: le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant?: certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.