Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 704mm blanc - 8042900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
largeur - 160 mm
longueur - 704 mm
hauteur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663279
Réf. Sonepar
00165266327
Réf. Fournisseur
8042900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
longueur:
704 mm
hauteur:
47 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Opendo D - blanc