Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 91mm argent - 9642600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 91mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 91 mm

  • hauteur - 46 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072063821

Réf. Sonepar

00165206382

Réf. Fournisseur

9642600

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

argent

largeur:

160 mm

longueur:

91 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Opendo - argent