Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 91mm argent - 8102600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - argent

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 91 mm

  • hauteur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242663682

Réf. Sonepar

00165266368

Réf. Fournisseur

8102600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

argent

largeur:

160 mm

longueur:

91 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo - argent

Les Atouts de l'article:

Embouts frontaux pour applications de rénovation. Dans les applications de rénovation, les corps de luminaires en combinaison avec des embouts frontaux et des accouplements de rénovation recouvrent la zone de montage d'une série 5041 montée, les points de fixation peuvent être repris. Grâce aux différents dispositifs de suspension, les distances de suspension existantes peuvent être réutilisées. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Recouvrement en plastique, couleur gris argent (RAL 9006).

Les Atouts de la gamme:

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif?: le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant?: certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.