Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 95mm blanc - 8102700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - blanc
largeur - 160 mm
longueur - 95 mm
hauteur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663699
Réf. Sonepar
00165266369
Réf. Fournisseur
8102700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
longueur:
95 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Opendo - blanc