Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo blanc - 7754100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242589173
Réf. Sonepar
00165258917
Réf. Fournisseur
7754100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
180 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non