Trilux - Accessoire/pièce de rechange Pareda Slim - 6923800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 50 mm
longueur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pareda Slim
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242378685
Réf. Sonepar
00165237868
Réf. Fournisseur
6923800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
50 mm
longueur:
205 mm
hauteur:
72 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non