Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron - 6335500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PolaronIQ W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242309559
Réf. Sonepar
00165230955
Réf. Fournisseur
6335500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
85 mm
diamètre:
435 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - PolaronIQ W - Montage au plafond/encastré
Les Atouts de l'article:
Châssis de semi-encastrement pour Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D.
Les Atouts de la gamme:
L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.
Les Atouts de l'article:
Châssis de semi-encastrement pour Polaron IQ WD2/WD2D, WD1-2/WD1-2D.
Les Atouts de la gamme:
L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.