Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron - 6443800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 118 mm
longueur - 393 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PolaronIQ H
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242322459
Réf. Sonepar
00165232245
Réf. Fournisseur
6443800
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
118 mm
longueur:
393 mm
hauteur:
200 mm
diamètre:
380 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - PolaronIQ H
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour le montage en affleurement du cache-piton dans des plafonds découpés.
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour le montage en affleurement du cache-piton dans des plafonds découpés.


