Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron - 6446700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 126 mm

  • longueur - 597 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242323296

Réf. Sonepar

00165232329

Réf. Fournisseur

6446700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

126 mm

longueur:

597 mm

hauteur:

555 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - PolaronIQ W

Les Atouts de l'article:

Boîtier à sceller dans le béton pour des hublots PolaronIQ WD 2..., WD 1-2... . Si le boîtier à sceller dans le béton s’utilise, le châssis d’encastrement à commander séparément sera nécessaire à la fixation des luminaires (Polaron IQ WD2 C1).

Les Atouts de la gamme:

L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.