Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron M73 (600x600) - 6459900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 595 mm
longueur - 595 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242325061
Réf. Sonepar
00165232506
Réf. Fournisseur
6459900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
595 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
85 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - PolaronIQ W
Les Atouts de l'article:
Châssis de semi-encastrement pour plafonnier rond PolaronIQ WD1/WD1D. Avec plaque d’appui renforcée, Dimension du système 600 x 600 (M73).
Les Atouts de la gamme:
L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.
Les Atouts de l'article:
Châssis de semi-encastrement pour plafonnier rond PolaronIQ WD1/WD1D. Avec plaque d’appui renforcée, Dimension du système 600 x 600 (M73).
Les Atouts de la gamme:
L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.


